Referenser
Blåkläder Workwear:4830251089005XL
Rubix:6444552
EAN:7330509809662

Produktinformation : Fleecejacka (4830), Marinblå, 5XL - 4830251089005XL
Jacka med anti-pillingbehandlat fleecematerial. Lägg till funktioner som två rymliga framfickor, förlängt ryggslut och du har en jacka att trivas i. Dragkedja fram och på bröstficka.
100% polyester, fleece, antipilling, 260g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 5xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | fleecejakke marineblå<br/>100 % polyester, fleece, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
5xl