Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 473325139999XXL
Hybridjacka Dam (4733)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:473325139999XXL
Rubix:6441650
EAN:7330509961186

Produktinformation : Hybridjacka Dam (4733), Svart/Svart, XXL - 473325139999XXL
Denna multifunktionella hybridjacka med dampassform och tvåvägslås har alla förutsättningar till att bli din nya favorit när det kommer till värme, komfort och stil. Ett varmt och paddat bröstparti kompletteras med softshell-ärmar som skänker extra vattentäthet samt en avtagbar huva, vilket gör hybridjackan till en oumbärlig följeslagare på såväl jobbet som på fritiden. Finns även som herrmodell 4743.
92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | hybridjakke dame svart/svart<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran