Referenser
Blåkläder Workwear:493021178599XXL
Rubix:6060868
EAN:7330509446379

Produktinformation : Stickad jacka (4930), Kornblå/Svart, XXL - 493021178599XXL
Stickad jacka med luva i snygg design och bekväm kvalitet. Jackan har dragkedjor i kontrastfärg och är förstärkt med softshellmaterial på axlar och ryggslut för ökad slitstyrka. Fritid som arbete, detta är jackan att trivas i.
100% polyester, stickat, borstad insida, 380g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | blå |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | hettejakke kornblå/svart<br/>100% polyester, en side børstet, 380 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran