Referenser
Blåkläder Workwear:489510108900S
Rubix:6060973
EAN:7330509398289

Produktinformation : Microfleecejacka (4895), Marinblå, S - 489510108900S
Varm, tunn och flexibel microfleecejacka med dragkedja och stretchmaterial i sidan och i ärmavslut för bättre passform. Perfekt som ett lättare andra lager. Räkna med isolering där det spelar roll och ventilation där det behövs.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | microfleece jakke marineblå<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran