Referenser
Spartex:RONZ14A4ISO
Rubix:6417964
Tillverkare:7089414
EAN:4043377308764


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 28 mm |
Produktinformation : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A4 28X14X2,5 - 7089414
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A4 28X14X2,5
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 28 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tjocklek | 2.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,95 kr Ex moms
/ packet
679,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
14 mm
Material / finish
Yttre diameter
28 mm
Metrisk diameter
M14