Referenser
Spartex:RONGOUJM3A4
Rubix:6408016
Tillverkare:144043
EAN:4043377134493


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 6 mm |
Produktinformation : DIN 1440 Brickor för bultar, medelstora A4 6X3X0,8 - 144043
Washers for clevis pins, finish medium
A4 6X3X0,8 DIN 1440
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 6 mm |
| Standard | DIN 1440 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Tjocklek | 0.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 765,30 kr Ex moms
/ packet
10 956,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
3 mm
Material / finish
Yttre diameter
6 mm
Metrisk diameter
M3