Referenser
Ersatt ref.:RONLU30A2
Spartex:RONLU30A2/10
Rubix:6418203
Tillverkare:255142L30
EAN:4043377358516


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 70 mm |
Produktinformation : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell L A2 70X30X4 - 255142L30
AFNOR washers type L A2 70X30X4
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 70 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M30 |
| Storlek | l |
| Tjocklek | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,20 kr Ex moms
/ packet
212,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
30 mm
Material / finish
Yttre diameter
70 mm
Metrisk diameter
M30