Referenser
NSK:UCFS318D1
Rubix:150199
Tillverkare:UCFS318D1 N
EAN:00029176574825


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Bredd | 280 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 216 mm |
Produktinformation : UCFS318D1 X AS3S5 NSK
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Styrkor
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Användningsområden
Machine application
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 21000 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 90 mm |
| Bredd | 280 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 216 mm |
| Material | cast iron (housing); bearing steel (insert) |
| Täta | en gummitätning och en metallsköld |
| Höjd | 76 mm |
| Längd | 280 mm |
| Serier | ucfs |
| Total lagerbredd | 96 mm |
| FAStsättning | 40 mm |
| Fästhålens diameter | 35 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 107000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 143000 N |
| Yttre diameter | 190 mm |
| Vikt | 20 kg |
| Monteringsform | square 4-bolt flange |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 847,85 kr Ex moms
/ Styck
13 559,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran