Flänslagerhus INA PCJTY50-XL-N

Flanged Housing Unit

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:PCJTY50-XL-N-I
INA:PCJTY50-XL-N
Rubix:171552
Tillverkare:0947445130000
EAN:4054372939525
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Bredd116 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum157 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : PCJTY50-XL-N INA


Self-aligning bearing PCJTY, bearing housing with 2 mounting holes, grey cast iron, set screw in inner ring, seal P

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter50 mm
Bredd116 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum157 mm
Materialcast iron
Höjd60 mm
Längd190 mm
Serierpcjty
Total lagerbredd116 mm
FAStsättning43 mm
Fästhålens diameter18 mm
Antal hål2
Grundstatisk belastning, radiell - C0r23200 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr37500 N
Yttre diameter190 mm
Vikt1.94 kg
Monteringsformtwo-bolt flanged
2 821,30 kr Ex moms
/ Styck
3 526,63 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran