Flänslagerhus NSK UCF313D1

Flange Unit

Se teknisk information

Referenser

NSK:UCF313D1
Rubix:150145
Tillverkare:UCF313D1 N
EAN:00029176579936
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter65 mm
Bredd75 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum166 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : UCF313D1 X AS3S5 NSK


The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.

Styrkor

•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability

Användningsområden

Machine application

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt8000 g
Innerdiameter65 mm
Bredd75 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum166 mm
Materialcast iron
Höjd208 mm
Längd208 mm
Total lagerbredd75 mm
Fästhålens diameter23 mm
Antal hål4
5 068,36 kr Ex moms
/ Styck
6 335,45 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran