Referenser
INA:RCJTY45-TV-VA-HLA
Rubix:171981
Tillverkare:0517634350000
EAN:4054366715401


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bredd | 108 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 148.5 mm |
Produktinformation : RCJTY45-TV-VA-HLA INA
Flanged housing unit RCJTY..-TV-VA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 54,2x188,5x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 42125 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Bredd | 108 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 148.5 mm |
| Material | plastic (housing) / stainless steel (insert) |
| Längd | 188 mm |
| Serier | rcjty..-tv-va |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 19400 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 31500 N |
| Yttre diameter | 188.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 191,38 kr Ex moms
/ Styck
11 489,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran