Referenser
INA:PCJT20-TV-FA125.5
Rubix:171523
Tillverkare:0573386040000
EAN:4012802831825


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bredd | 63.8 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 90 mm |
Produktinformation : PCJT20-TV-FA125.5 INA
Flanged housing unit PCJT..-TV
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 38,9x114x20 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 270 g |
| Innerdiameter | 20 mm |
| Bredd | 63.8 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 90 mm |
| Material | steel |
| Längd | 114 mm |
| Serier | pcjt..-tv |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 12400 N |
| Yttre diameter | 114 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 999,85 kr Ex moms
/ Styck
2 499,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran