Referenser
INA:RCJTA35-XL-N
Rubix:171955
Tillverkare:0009737930000
EAN:4012802820461


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bredd | 92 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
Dokumenter
Produktinformation : RCJTA35-N INA
Housing units RCJTA, two-bolt flanged housing units, cast iron, adapter sleeve, R seals
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 46x155x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1010 g |
| Innerdiameter | 35 mm |
| Bredd | 92 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 34 mm |
| Längd | 155 mm |
| Serier | rcjta..-xl-n |
| Total lagerbredd | 34 mm |
| Fästhålens diameter | 14 mm |
| Antal hål | 2 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 15300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 24900 N |
| Yttre diameter | 52 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 123,06 kr Ex moms
/ Styck
3 903,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran