Referenser
NSK:UKFC216D1
Rubix:150284
Tillverkare:UKFC216D1 N
EAN:00029176576010


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Bredd | 78 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 141.4 mm |
Produktinformation : UKFC216D1 X AS3S5 NSK
Round flange bearing unit without adapter sleeve NSK
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8350 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 70 mm |
| Bredd | 78 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 141.4 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 240 mm |
| Längd | 240 mm |
| Serier | ukfc |
| Total lagerbredd | 78 mm |
| Fästhålens diameter | 23 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 53000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 72500 N |
| Yttre diameter | 240 mm |
| Vikt | 11 kg |
| Monteringsform | round flanged unit, 4-bolt with spigot joint |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 537,49 kr Ex moms
/ Styck
14 421,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran