Referenser
INA:PCJY50-XL-N
Rubix:171563
Tillverkare:0009491590000
EAN:4064327886378


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bredd | 143 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 143 mm |
Dokumenter
Produktinformation : PCJY50-XL-N INA
Housing units PCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, P seals
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bredd | 143 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 143 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 143 mm |
| Längd | 143 mm |
| Serier | pcjy..-xl-n |
| Total lagerbredd | 60 mm |
| Fästhålens diameter | 18 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 23200 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 35000 N |
| Yttre diameter | 143 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 821,30 kr Ex moms
/ Styck
3 526,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran