Flamskyddande underkläder Blåkläder Workwear 721310759900S

Flamskyddad Underställströja Dam, 68% merinoull (7213)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:721310759900S
Rubix:6383493
Tillverkare:721310759900S
EAN:7330509784068
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storleks

Produktinformation : Flamskyddad Underställströja Dam, 68% merinoull (7213), Svart, S - 721310759900S


Flamskyddad underställströja med dampassform, i högkvalitativ merinoull. Toppkvalitet i material och utförande säkerställer alla krav på ett bra underställ. Utöver den ergonomiska passformen och de skyddande egenskaperna har plagget ullens unika förmåga att hålla värmen i vått och torrt. Plagget kan med fördel användas både i inomhus- och utomhusmiljö. Tvättas i 60ºC fintvätt. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 7,3 cal/cm².
68% merinoull, 30% modakryl, 2% antistat, merino interlock flamskyddande antistatisk, 225g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storleks
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek