Flamskyddande underkläder Blåkläder Workwear 720310759900M
Flamskyddad underställsbyxa dam, 68% merinoull (7203)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:720310759900M
Rubix:6383501
Tillverkare:720310759900M
EAN:7330509655733
Produktinformation : Flamskyddad underställsbyxa dam, 68% merinoull (7203), Svart, M - 720310759900M
Flamskyddad långkalsong i högkvalitativ merinoull med dampassform. Toppkvalitet i material och utförande säkerställer alla krav på ett bra underställ. Utöver den ergonomiska passformen och de skyddande egenskaperna har plagget ullens förmåga att hålla värmen i vått och torrt. Plagget kan med fördel användas både i inomhus- och utomhusmiljö. Tvättas i 60ºC fintvätt. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 7,3 cal/cm².
68% merinoull, 30% modakryl, 2% antistat, merino interlock flamskyddande antistatisk, 225g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran



