Flamskyddande underkläder Blåkläder Workwear 4796107599004XL
Flamskyddad underställströja half-zip, 68% merinoull (4796)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:4796107599004XL
Rubix:6264827
Tillverkare:4796107599004XL
EAN:7330509643457
Produktinformation : Flamskyddad underställströja half-zip, 68% merinoull (4796), Svart, 4XL - 4796107599004XL
Flamskyddad underställströja med halv-zip i högkvalitativ merinoull. Toppkvalitet i material och utförande säkerställer alla krav på ett bra underställ. Modellen har förlängd rygg samt hög krage som ger utmärkt skydd i kyla och bistra väderförhållanden. Utöver den ergonomiska passformen och de skyddande egenskaperna har plagget ullens förmåga att hålla värmen i vått och torrt. Plagget kan med fördel användas både i inomhus- och utomhusmiljö. Tvättas i 60ºC fintvätt. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 7,3 cal/cm².
68% merinoull, 30% modakryl, 2% antistat, merino interlock flamskyddande antistatisk, 225g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 150,11 kr Ex moms
/ Styck
1 437,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran




