Flamskyddsskjorta Blåkläder Workwear 322715158900XXL, Färg: Marin | Huvudmaterial: Modakryl | Storlek: 2XL
Flamskyddad skjorta (3227)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:322715158900XXL
Rubix:6057602
EAN:7330509434598

Produktinformation : Flamskyddad skjorta (3227), Marinblå, XXL - 322715158900XXL
Flamskyddad skjorta med dold knäppning och två bröstfickor med lock. Skjortan är lätt och bekväm att bära, särskilt i utsatta arbetsmiljöer. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 6,4 cal/cm².
54% modakryl, 44% bomull, 2% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | blå |
| Material | flammehemmendeskjorte marineblå<br/>54% modakryl, 44% bomull, 2% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk 180 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 698,01 kr Ex moms
/ Styck
2 122,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran