Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 883836

FEMALE THREADED STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:840671
Mecaline:883836
Rubix:6331929
EAN:3660338372452
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningbspp
Priključek 1g1/4
Priključek 26
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883836-PUSH IN FEMALE STUD-6MM-1/4


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningbspp
Priključek 1g1/4
Priključek 26
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter1/4 ''
Metrisk ytterrördiameter6 mm
Gängningg1/4 (parallel bspp thread)
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
1 127,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 408,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran