Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 883951

SWIVEL MALE TEE PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:883951
Rubix:6331829
EAN:3660338373459
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningkonisk
Priključek 16
Priključek 2g1/4
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883951-PUSH IN SWIVEL T-6MM-1/4 PTFE SEAL


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningkonisk
Priključek 16
Priključek 2g1/4
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter1/4 ''
Metrisk ytterrördiameter6 mm
Gängningg1/4
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
1 761,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 202,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran