Kullager med djup spårning FAG 6406, Yttre diameter: 90 mm | Bredd: 23 mm | Innerdiameter: 30 mm
FAG Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6406
Rubix:163472
EAN:4012801075664





Produktinformation : 6406 FAG
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 292,83 kr Ex moms
/ Styck
1 616,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
