Kullager med djup spårning SKF 6310-2RS1/C3LHT23, Yttre diameter: 110 mm | Bredd: 27 mm | Innerdiameter: 50 mm
SKF Spårkullager 6310-serien
Se teknisk informationReferenser
SKF:6310-2RS1/C3LHT23
Rubix:6247715
EAN:7316570956443

Produktinformation : 6310-2RS1/C3LHT23 SKF
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1089,6 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 50 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 27 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 6310 |
| Material | bearing steel |
| Bur | stål |
| Begränsa hastigheten | 4300 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 38000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 65000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
