Esab
Filter
KATEGORIER
gas/svets (20)
personligt skydd, säkerhet och hygien (4)
1Producent
esab
(24)
21 Produkt(er) med 24 variant(er):
Elektrod - Tillsatsmaterial Esab 63302520L0
- esab:63302520L0
- rubix:6040029
- ean:7330129234622
- Diameter:2.5 mm
- Förpackning:0.7 kg
- Standard:EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 1 2;SFA/AWS A5.4 : E316L-17;CSA W48 : E316L-17;ABS : E316L-17;BV : 316L;CE : EN 13479;CWB : E316L-17;DB : 30.039.06;DNV-GL : VL 316 L;LR : 316L;UKCA : EN 13479;VDTUV : 00262
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
826,24 kr Ex moms
/ packet
Elektrod - Tillsatsmaterial Esab 4600323200
- esab:4600323200
- rubix:6039980
- ean:7330129237074
- Diameter:3.2 mm
- Förpackning:2.9 kg
- Standard:E6013, EN ISO 2560-A
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
MIG / MAG trådstödmetaller Esab 1251084600
- esab:1251084600
- rubix:6242855
- ean:7330129087471
- Diameter:0.8 mm
- Förpackning:5 kg
- Tillgängliga
109,09 kr Ex moms
/ Kilogram
MIG / MAG trådstödmetaller Esab 1815129870
- esab:1815129870
- rubix:6241395
- ean:7330129106226
- Diameter:1.2 mm
- Förpackning:7 kg
- Tillgängliga
326,85 kr Ex moms
/ Kilogram
Elektrod - Tillsatsmaterial Esab 4800253000
- esab:4800253000
- rubix:6040038
- ean:7330129003471
- Diameter:2.5 mm
- Standard:SFA/AWS A5.1 : E7018 H4 R;EN ISO 2560-A : E 42 4 B 42 H5;ABS : 3Y H5;BV : 3Y H5;CE : EN 13479;DB : 10.039.12;DNV-GL : 3 YH5;LR : 3Y H5;PRS : 3Y H5;RINA : 3Y H5;UKCA : EN 13479;VDTUV : 00690
- Tillgängliga
187,75 kr Ex moms
/ Kilogram
MIG / MAG trådstödmetaller Esab 1251086700
- esab:1251086700
- rubix:6040227
- ean:7330129147472
- Diameter:0.8 mm
- Förpackning:15 kg
- Tillgängliga
Skyddsskärm Esab 0700000010.
- esab:0700000010.
- rubix:6185908
- tillverkare:0700000010
- ean:7330725007354
- Tillgängliga
MIG / MAG tillbehörslåda Esab 0700200066
- esab:0700200066
- rubix:6246295
- ean:7322371436213
- Tillgängliga
7,04 kr Ex moms
/ Styck
Elektrod - Tillsatsmaterial Esab 48003240G0
- esab:48003240G0
- rubix:6040005
- ean:7330129003921
- Diameter:2 mm
- Tillgängliga
302,43 kr Ex moms
/ Styck
MIG / MAG tillbehörslåda Esab 0468502009
- esab:0468502009
- rubix:6366167
- ean:7330725006432
- Tillgängliga
114,57 kr Ex moms
/ Styck
TIG-trådstödsmetaller Esab 180420R120
- esab:180420R120
- rubix:6379964
- ean:7330129106585
- Tillgängliga
268,17 kr Ex moms
/ Kilogram
MIG / MAG tillbehörslåda Esab 0468500003
- esab:0468500003
- rubix:6203957
- tillverkare:0468500003
- ean:7330725006067
- Typ:contact tip
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
57,13 kr Ex moms
/ Styck
Skyddsskärm Esab 160292004
- esab:160292004
- rubix:6457923
- tillverkare:0160292004
- ean:7322370134585
- Tillgängliga
MIG / MAG tillbehörslåda Esab 0683200001
- esab:0683200001
- rubix:6252707
- ean:7330725009860
- Tillgängliga
180,81 kr Ex moms
/ Styck
Volframelektrod Esab 0151574052
- esab:0151574052
- rubix:6040282
- ean:7330725012952
- Diameter:2.4 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
131,03 kr Ex moms
/ Styck
Elektrod - Tillsatsmaterial Esab 53162534K0
- esab:53162534K0
- rubix:6203944
- ean:7330129144211
- Standard:ABS;3Y;BV;3,3Y H10;CE;EN 13479;DB;10.039.29;DNV;3YH10;GL;3YH10;LR;3YH10;VDT▄V;02762;SFA/AWS A5.1;E7016;EN ISO 2560-A;E 38 2B 32 H10
- Tillgängliga
177,40 kr Ex moms
/ Kilogram
Munstycken Esab 0458464882
- esab:0458464882
- rubix:6203961
- Typ:esab 0458464882 gas nozzle std. psf 305/410w pack of 2
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
372,39 kr Ex moms
/ Styck
Elektroder Esab 63302520T0
- esab:63302520T0
- rubix:6456471
- tillverkare:63302520T0
- Typ:rod electrode
- Tillgängliga