Skruvmejsel Bahco BE-8150
ERGO™ spårmejslar med platt spets och gummigrepp 1–1,6 mm x 100–200 mm
Se teknisk informationReferenser
Bahco:BE-8150
Rubix:421994
EAN:7314150010707

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL ERGO 5,5X100
Walter Titex
Styrkor
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Easy tip identification from the colour coded symbol marked handle|Anti-roll flat face on handle|Flat face to prevent rolling away
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 70 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1mm |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 222 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,23 kr Ex moms
/ Styck
144,04 kr Inkl moms
- Tillgängliga