Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 883881

EQUAL UNION TEE PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:840593
Mecaline:883881
Rubix:6331888
EAN:3660338372865
brand logo

Teknisk sammanfattning

Priključek 18
Materialnickel-plated brass
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883881-PUSH IN EQUAL TEE-8MM


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Priključek 18
Materialnickel-plated brass
Längd45 mm
Min. temperatur-20 °C
Färgsilver
Priključek 28
Max temperatur80 °C
Servicetryck15 bar
Typ av vätskacompressed air and fluids compatible with the sealing materials
Metrisk ytterrördiameter8 mm
Metrisk ytterrördiameter 28 mm
1 999,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 499,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran