Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 853196
UNION STRAIGHT REDUCTION FITTINGS
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:853196
Rubix:6352767
EAN:3660338093623

Dokumenter
Produktinformation : REDUCER OD 4-6
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
858826 12-6 Metal body
Teknisk information
Attribut
| Priključek 1 | 6 |
|---|---|
| Material | polymer body |
| Längd | 39.5 mm |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Priključek 2 | 4 |
| Max temperatur | 80 °C |
| Servicetryck | 15 bar |
| Typ av vätska | compressed air and fluids compatible with the sealing materials |
| Metrisk ytterrördiameter | 6 mm |
| Metrisk ytterrördiameter 2 | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,22 kr Ex moms
/ Styck
61,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran