Insticksbeslag - Anslutning Mecaline 883935

REDUCER STRAIGHT PUSH-IN SLEEVE FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:840645
Mecaline:883935
Rubix:6331843
EAN:3660338373312
brand logo

Teknisk sammanfattning

Priključek 16
Materialnickel-plated brass
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883935-PUSH IN STEM REDUCER-4MM-6MM


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Priključek 16
Materialnickel-plated brass
Längd29.5 mm
Min. temperatur-20 °C
Färgsilver
Priključek 24
Max temperatur80 °C
Servicetryck16 bar
Typ av vätskaair, vacuum
Metrisk ytterrördiameter6 mm
Metrisk ytterrördiameter 24 mm
266,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
333,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran