Engångshandskar Tegera 84303-10
Engångshandskar - Generellt skydd 84303 TEGERA®
Se teknisk informationReferenser
Tegera:84303-10
Rubix:6385287
EAN:7340118390956

Produktinformation : Engångshandskar, 84303, storlek 10 - 84303-10 - TEGERA
En engångshandske av klorerad och puderfri nitril med utmärkt fingertoppskänsla och strukturerat fingertoppsgrepp. Lätt att ta av och på och är godkänd för hantering av livsmedel. Tack vare dess touchscreenfunktion kan du använda din smartphone med handskarna på. Tjocklek: 0,06 mm. 100 st/box. 10 boxar/kartong.
Styrkor
Skydd mot stänk av kemikalier, Godkänd för mathantering, Klorinerad insida, För pekskärmar, Vattentät, Mjuk, Elastisk, Tunn
Användningsområden
Jordbruksarbeten, Monteringsarbeten, Lokalvård, Saneringsarbeten, Verkstadsarbeten, Finmonteringsarbeten, Mathantering, Sjukvårdsarbeten, Hotell- och restaurangarbeten, Avsyningsarbeten, Köksarbeten, Laboratoriearbeten, Lackeringsarbeten, Måleriarbeten, Petrokemiska arbeten, Renhållningsarbeten, Servicearbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 10 |
|---|---|
| Längd | 240 mm |
| Färg | blå |
| Huvudmaterial | nitril |
| Matkontakt | ja |
| Tjocklek | 0.06 mm |
| Kategori | 3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,68 kr Ex moms
/ packet
258,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
