Referenser
Tegera:819A-9
Rubix:6468351
Produktinformation : Engångshandskar, 819A, stl. 9 - 819A-9 - TEGERA
Engångshandske i 0,08 mm PVC (vinyl) med slät finish för lättare arbetsuppgifter. Handsken är latexfri och opudrad. Prissatt så att du kan byta ofta. Fungerar på touchscreen och har ESD-skydd. 100 st/box. 10 boxar/kartong.
Styrkor
För pekskärmar, Latexfri, ESD, Vattentät, Fukttålig, Mjuk, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Tunn
Användningsområden
Monteringsarbeten, Omsorgsarbeten, Lokalvård, Saneringsarbeten, Finmonteringsarbeten, Mathantering, Hotell- och restaurangarbeten, Köksarbeten, Renhållningsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Längd | 240 mm |
| Färg | färglös |
| Huvudmaterial | pvc |
| Tjocklek | 0.08 mm |
| Kategori | 3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
