Referenser
Pressol:21 055
Rubix:6021613
Tillverkare:21 055
EAN:4103810210556



Produktinformation : Jerrycan-10 l, metal - 21055 - PRESSOL
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 10 l |
|---|---|
| Färg | grön |
| Material | steel |
| Höjd | 275 mm |
| Vikt | 2.92 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 811,60 kr Ex moms
/ 5 Styck
4 764,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran