Referenser
Pressol:21050
Rubix:6248914
EAN:4103810210501

Dokumenter
Produktinformation : Jerrycan-5 l, metal - 21050 - PRESSOL
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 5 l |
|---|---|
| Färg | grön |
| Material | steel |
| Höjd | 230 mm |
| Vikt | 1.7 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran