Verktygsnyckel Gedore 2 24x26, Typ: Ringnyckel| Öppning: 24x26| Längd: 325 mm

Dubbelt djupt böjd ring-slagsnyckel 2

Se teknisk information

Referenser

Gedore:2 24x26
Rubix:6031496
Tillverkare:6018370
EAN:4010886601839
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning24x26
Längd325 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL - 2 24x26 - 6018370 - GEDORE


Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 24x26 mm * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt503 g
Öppning24x26
Längd325 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran