Verktygsnyckel Stahlwille 41091417, Typ: Ringnyckel| Öppning: 14 x 17| Längd: 179 mm
Ring Spanner
Se teknisk informationReferenser
Stahlwille:41091417
Rubix:6019184
EAN:4018754022069



Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL STARTER 27 14 X 17 - 41091417 - STAHLWILLE
Styrkor
•ISO 3318
Chrome Alloy Steel, chrome plated
Chrome Alloy Steel, chrome plated
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 8x62x179 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 89 g |
| Öppning | 14 x 17 |
| Längd | 179 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 24.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 013,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
5 016,50 kr Inkl moms
- Tillgängliga