Verktygsnyckel Stahlwille 41563638, Typ: Ringnyckel| Öppning: 5/8x11/16| Längd: 205 mm
Ring Spanner
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:41563638
Rubix:6185355
EAN:4018754164486



Dokumenter
Produktinformation : RINGSPÄRRNYCKEL 25AN 5/8 X 11/16 - 41563638 - STAHLWILLE
Made of solid steel. Fed. Spec. Ggg-w-145
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 12x40x210 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 257 g |
| Öppning | 5/8x11/16 |
| Längd | 205 mm |
| Typ | ringnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,93 kr Ex moms
/ Styck
521,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
