Verktygsnyckel Gedore 400 36x41, Typ: Ringnyckel| Öppning: 36x41| Längd: 345 mm

dubbel ringnyckel 400 Open

Se teknisk information

Referenser

Gedore:400 36x41
Rubix:6031032
Tillverkare:1933175
EAN:4010886865811
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning36x41
Längd345 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL ÖPPEN UD 36X41mm - 400 36x41 - 1933175 - GEDORE


Flare nut spanner open UD 36x41 mm Acc. to DIN 3118 Ring 15° offset from shaft Hexagon gap 30° offset, UD-section at 15° offset Sizes 8x10 to 12x14 mm with hexagon For applications involving hydraulic/brake lines GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt980 g
Öppning36x41
Längd345 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran