Verktygsnyckel Bahco 2M-25-28, Typ: Ringnyckel| Öppning: 25x28| Längd: 336 mm

Metriska djupt förskjutna dubbla ringnycklar, kromade

Se teknisk information

Referenser

Bahco:2M-25-28
Rubix:425105
EAN:7314151001308
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning25x28
Längd336 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL BOCKAD 25, 28 MM


12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Better accessibility
Optimised legibility and identification with high-clarity imprint
Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838

Styrkor

Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt500 g
Öppning25x28
Längd336 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran