Verktygsnyckel Gedore 400 17x19, Typ: Ringnyckel| Öppning: 17x19| Längd: 215 mm

dubbel ringnyckel 400 Open

Se teknisk information

Referenser

Gedore:400 17x19
Rubix:6031044
Tillverkare:6057780
EAN:4010886605776
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning17x19
Längd215 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL ÖPPEN UD 17X19mm - 400 17x19 - 6057780 - GEDORE


Flare nut spanner open UD 17x19 mm Acc. to DIN 3118 Ring 15° offset from shaft Hexagon gap 30° offset, UD-section at 15° offset Sizes 8x10 to 12x14 mm with hexagon For applications involving hydraulic/brake lines GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt179 g
Öppning17x19
Längd215 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran