Verktygsnyckel Gedore 7 11/16AF, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 11/16'| Längd: 220 mm

Slagringnyckel 7 (A/F) – tumstorlek

Se teknisk information

Referenser

Gedore:7 11/16AF
Rubix:6261718
Tillverkare:6099860
EAN:4010886609989
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning11/16'
Längd220 mm
Typkombinationsnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : Combination spanner UD profile 11/16'', 7 11/16AF - 6099860 - Gedore


Combination spanner 11/16" Ring: 15° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force Sizes 3/16" to 7/32" with hexagon ring, up from size 1/4" with UD profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt122 g
Öppning11/16'
Längd220 mm
Typkombinationsnyckel
Slutbehandlingkromad
Diameter17.46 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran