Verktygsnyckel Beta Tools 90 27X30, Typ: Ringnyckel| Öppning: 27x30| Längd: 355 mm
BETA 90 DOUBLE-CURVED MULTI-SIDED WRENCHES
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:90 27X30
Rubix:6038549
Tillverkare:000900076
EAN:8014230023908



Produktinformation : 90 27X30-DOUBLE DEEP OFFSET RING WR. - BETA
DIN 838 ISO 10104
Chrome-plated wrenches
Chrome-plated wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 529,5 g |
| Öppning | 27x30 |
| Längd | 355 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
