Verktygsnyckel Stahlwille 42050055, Typ: Ringnyckel| Öppning: 87,5| Längd: 270 mm
4205 series striking face ring spanners
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:42050055
Rubix:6019143
EAN:4018754024254



Dokumenter
Produktinformation : SLAGRINGNNYCKEL 4205 55 - 42050055 - STAHLWILLE
DIN 7444
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x87,5x270 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1430 g |
| Öppning | 87.5 |
| Längd | 270 mm |
| Typ | ringnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 394,49 kr Ex moms
/ Styck
1 743,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
