Verktygsnyckel Beta Tools 55 27X29, Typ: Fastnyckel| Öppning: 27x29| Längd: 284 mm
Double Open End Wrench
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:55 27X29
Rubix:6038342
Tillverkare:000550099
EAN:8014230021881



Produktinformation : 55 27X29-DOUBLE OPEN END WRENCHES - BETA
Styrkor
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 413,5 g |
| Öppning | 27x29 |
| Längd | 284 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
