Verktygsnyckel Gedore VDE 2 E 14, Typ: Ringnyckel| Öppning: 14| Längd: 210 mm
Ring Spanner
Se teknisk informationReferenser
Gedore:VDE 2 E 14
Rubix:6031939
Tillverkare:6036430
EAN:4010886603642

Produktinformation : RINGNYCKEL VDE 14mm - VDE 2 E 14 - 6036430 - GEDORE
Styrkor
•Vanadium steel 31CrV3
VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation
VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 14 |
|---|---|
| Längd | 210 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | isolerad |
| Diameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran