Referenser
Spartex:VAPTCPH4,8X50EFA4
Rubix:6412309
Tillverkare:75044M48 50
EAN:4043377364876


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M48 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 4,8X50 PH2 - 75044M48 50
Self drilling screws with pan head, type M A4 4,8X50 PH2 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M48 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 4.8 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 024,54 kr Ex moms
/ packet
1 280,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M48