Referenser
Spartex:VAFTFPZ3X8EFA2
Rubix:6412660
Tillverkare:75002M3 8
EAN:4043377152671


Teknisk sammanfattning
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande försänkta skruvar, modell ME A2 3X8 pz1
Thread rolling countersunk head screws type ME A2 3X8 pz1 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,66 kr Ex moms
/ packet
472,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
8 mm