Sändningsutrustning - Tillbehör / reservdel Brady 265548
DO NOT OPERATE 75X160MM TAGS
Se teknisk informationReferenser
Brady:265548
Rubix:467351
Tillverkare:265548
EAN:0662820042426
Produktinformation : 265548 - TAG-DO NOT OPERATE-75*160
Tagout: Warning Tags. Colour : Red on WhiteDimensions : 75.00 mm W x 160.00 mm HSize - Height (mm)160.00 mm
Teknisk information
Attribut
| Typ | waring tag |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,92 kr Ex moms
/ packet
391,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

