Kullager med djup spårning FAG 6002-C-C3, Yttre diameter: 32 mm | Bredd: 9 mm | Innerdiameter: 15 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6002-C-C3
Rubix:162413
Tillverkare:0598128260030
EAN:4012802363449




Produktinformation : 6002-C-C3 FAG
Deep groove ball bearings 60 ...- C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 9x32x32 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 31 g |
| Innerdiameter | 15 mm |
| Yttre diameter | 32 mm |
| Bredd | 9 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 60 |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran