Kullager med djup spårning PTN 6200-2RS, Yttre diameter: 30 mm | Bredd: 9 mm | Innerdiameter: 10 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:6200-2RS
Rubix:6460218
Tillverkare:893723
EAN:3660338461781
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter10 mm
Yttre diameter30 mm
Bredd9 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing 6200-2RS PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Styrkor


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Användningsområden


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter10 mm
Yttre diameter30 mm
Bredd9 mm
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Serier6200
Materialchrome steel
Burstål
Begränsa hastigheten15000 rpm
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r2360 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr5070 N
Vikt0.031 kg
  • Tillgängliga

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.