Kullager med djup spårning PTN 61902-2RS, Yttre diameter: 28 mm | Bredd: 7 mm | Innerdiameter: 15 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:61902-2RS
Rubix:6368511
Tillverkare:893799
EAN:3660338462542
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter15 mm
Yttre diameter28 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing 61902-2RS PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Styrkor


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Användningsområden


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter15 mm
Yttre diameter28 mm
Bredd7 mm
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Serier61900
Materialchrome steel
Burstål
Begränsa hastigheten12000 rpm
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r2260 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr4320 N
Vikt0.015 kg
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.