Kullager med djup spårning PTN 6300-2Z, Yttre diameter: 35 mm | Bredd: 11 mm | Innerdiameter: 10 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:6300-2Z
Rubix:6368460
Tillverkare:893855
EAN:3660338463105
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter10 mm
Yttre diameter35 mm
Bredd11 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing 6300-ZZ PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Styrkor


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Användningsområden


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter10 mm
Yttre diameter35 mm
Bredd11 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelcn
Serier6300
Materialchrome steel
Burstål
Begränsa hastigheten23000 rpm
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r3400 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr5880 N
Vikt0.053 kg
255,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
319,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.